AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG047696 WH9002-BLIZZARDP KIT GOLFARI - 047696

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047696 WH9002-BLIZZARDP KIT GOLFARI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Golfari di sollevamento

  • Larghezza - 54 mm

  • Altezza - 53 mm

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060476960

Codice prodotto

LEG047696

Cod. produttore

047696

Produttore

BTI

Modello:

Golfari di sollevamento

Larghezza:

54 mm

Altezza:

53 mm

Materiale:

Metallo

Colore:

Grigio

Kit 4 golfari M14 per carico 1000kg/m3