AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG047689 WZ0280-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO H200P800

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli laterali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 800 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060476892

Codice prodotto

LEG047689

Cod. produttore

047689

Produttore

BTI

Modello:

Set pannelli laterali

Materiale:

Acciaio

Altezza:

200 mm

Profondità:

800 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Profondità per installazione dell'armadio:

800 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Kit profondità - altezza 200mm - larghezza 800mm - composto da una coppia di flange