AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG047672 WZ0450-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO SPAZZ P5

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047672 WZ0450-BLIZZARDP FLANGE ZOCCOLO SPAZZ P5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli laterali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060476724

Codice prodotto

LEG047672

Cod. produttore

047672

Produttore

BTI

Modello:

Set pannelli laterali

Materiale:

Acciaio

Altezza:

100 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Profondità per installazione dell'armadio:

500 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Flangia con spazzole larghezza 500mm