AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG047648 WH9094-BLIZZARDP TASCA PORTASCHEMI 1000

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047648 WH9094-BLIZZARDP TASCA PORTASCHEMI 1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasca porta disegni

  • Colore - Grigio

  • Autoadesivo - no

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 890 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060476489

Codice prodotto

LEG047648

Cod. produttore

047648

Produttore

BTI

Modello:

Tasca porta disegni

Colore:

Grigio

Autoadesivo:

no

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

890 mm

Numero RAL:

7012

Trasparente:

no

Tasca portaschemi per Blizzard Pro