AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG047598 WA2210-BLIZZARDP PORTA TRASPARENTE 22X10

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972450157

Codice prodotto

LEG047598

Cod. produttore

047598

Produttore

BTI

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Acciaio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

2200 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

25 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Porta trasparente 2200 x 1000 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere