AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG047557 WR1806-BLIZZARDP RETRO 18X6

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047557 WR1806-BLIZZARDP RETRO 18X6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale - no

  • Adatto come pannello posteriore -

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245064118453

Codice prodotto

LEG047557

Cod. produttore

047557

Produttore

BTI

Adatto come pannello laterale:

no

Adatto come pannello posteriore:

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1800 mm

Tipo di superficie:

Verniciato

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Pannello posteriore 1800 x 600 mm in lamiera di acciaio, completo di viti di fissaggio