AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG047276 WL2208-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 22X8

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047276 WL2208-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 22X8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060472764

Codice prodotto

LEG047276

Cod. produttore

047276

Produttore

BTI

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

800 mm

Larghezza:

800 mm

Altezza:

2200 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Pannelli laterali 2200x800 mm (coppia) completo di viti di fissaggio