AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG047273 WL2206-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 22X6

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047273 WL2206-BLIZZARDP COPPIA LATERALI 22X6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 2200 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060472733

Codice prodotto

LEG047273

Cod. produttore

047273

Produttore

BTI

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

2200 mm

Tipo di superficie:

Verniciato

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Pannelli laterali 2200x600 mm (coppia) completo di viti di fissaggio