AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG044271 TRAS.COMANDO 230/400V 115/230V4000VA

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG044271 TRAS.COMANDO 230/400V 115/230V4000VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...115 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza nominale apparente - 4000 VA

  • Trasformatore di isolamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060442712

Codice prodotto

LEG044271

Cod. produttore

044271

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...115 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Potenza nominale apparente:

4000 VA

Trasformatore di isolamento:

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 2:

0...230 V

Autotrasformatore:

no

Larghezza:

230 mm

Profondità:

340 mm

Altezza:

205 mm

Trasformatore di comando e isolamento 4000 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115/230Vac. Filtraggio delle correnti parassite.