AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG03M10040G SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=120MM GP - 03M10040G

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG03M10040G SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=120MM GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 120 mm

  • Lunghezza - 120 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561014459

Codice prodotto

LEG03M10040G

Cod. produttore

03M10040G

Produttore

BTI

Altezza:

120 mm

Lunghezza:

120 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...100 mm

Larghezza:

50 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Angolo (valore):

90...90 °

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Mensole 03M. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 120 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P