LEGRAND - LEG039710 DLP-MINICANALE A CERNIERA 16X12,5 BIANCO - 039710

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 16 mm
Altezza - 12.5 mm
Materiale - Altri
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
90 M
Serie di prodotti
EAN
3245060397104
Codice prodotto
LEG039710
Cod. produttore
039710
Produttore
BTI
Larghezza:
16 mm
Altezza:
12.5 mm
Materiale:
Altri
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Superficie:
Altri
Modello coperchio:
Con cerniera a film
Numero RAL:
9010
Con fermacavo:
no
Qualità del materiale:
Altri
minicanale guidacavo adesivo 16 x 12,5mm fornito con coperchio incernierato lunghezza 2,1m bianco RAL9010


