LEGRAND - LEG039501 VIKING3-FOGLI ETICHETTE BIANCHEL=6MM - 039501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Nessuno
Direzione di stampa - Orizzontale e verticale
Dimensione modulare (Passo) - 6 mm
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414971469112
Codice prodotto
LEG039501
Cod. produttore
039501
Produttore
BTI
Stampa:
Nessuno
Direzione di stampa:
Orizzontale e verticale
Dimensione modulare (Passo):
6 mm
Colore:
Bianco
Etichette bianche 6 mm. Fogli da 100 etichette pretranciate


