LEGRAND - LEG039072 VIKING3-MORS. POT. BARRE O CAPOCORDA 70M - 039072

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 70...70 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Corrente nominale In - 125 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 70...70 mm²
Confezione
5 PZ
EAN
3245060390723
Codice prodotto
LEG039072
Cod. produttore
039072
Produttore
BTI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
70...70 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
125 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
70...70 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 15mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a bullone
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
34 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-30...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
84 mm


