LEGRAND - LEG038366 CAB3-LETTERA G SEZ. 4-6MMQ - 038366

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Materiale - Plastica
Lunghezza - 3 mm
Con campo testo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3414971711570
Codice prodotto
LEG038366
Cod. produttore
038366
Produttore
BTI
Colore:
Giallo
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3 mm
Con campo testo:
sì
Poliammide 6/6. Lettera G. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq


