LEGRAND - LEG038234 CAB3-CIFRA 4 SEZ. 4-6MMQ - 038234

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Giallo
Stampa - Cifre
Materiale - Plastica
Lunghezza - 3 mm
Confezione
800 PZ
EAN
3414971709058
Codice prodotto
LEG038234
Cod. produttore
038234
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Colore:
Giallo
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3 mm
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare
Poliammide 6/6. Cifra 4. Colore giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq


