AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG037560 VIKING3-SEPARATORE MORS 1E1U PASSO 5/6/8 - 037560

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037560 VIKING3-SEPARATORE MORS 1E1U PASSO 5/6/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale - no

  • Separatore -

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2.5 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3414971462786

Codice prodotto

LEG037560

Cod. produttore

037560

Produttore

BTI

Piastra terminale:

no

Separatore:

Colore:

Grigio

Spessore:

2.5 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Terminale di separazione e isolamento per morsetti a vite 1 entrata/1 uscita passo da 5, 6, 8 e 10 mm. Colore grigio