AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG037550 VIKING3-TERMIN. PER MORS. 1E1U PAS5/6/8/

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037550 VIKING3-TERMIN. PER MORS. 1E1U PAS5/6/8/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G

  • Tipo di bloccaggio - Avvitabile

  • Materiale - Plastica

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3414971462557

Codice prodotto

LEG037550

Cod. produttore

037550

Produttore

BTI

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Tipo di bloccaggio:

Avvitabile

Materiale:

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Terminale grigio per morsetti a vite 1 entrata/1 uscita passo da 5, 6, 8 e 10 mm