AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG037481 MORSETTIERE-CONNETTORE IP2X AL/CU 300 MM - 037481

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037481 MORSETTIERE-CONNETTORE IP2X AL/CU 300 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3414971510807

Codice prodotto

LEG037481

Cod. produttore

037481

Produttore

BTI

Elemento di raccordo ripartitori potenza - 300 mm2 Alluminio/Rame 540 A max. Arrivo: da 70 a 300 mm2 Alluminio o da 70 a 185 mm2 Rame. Partenza: da 70 a 150 mm2 Rame