AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG037388 BARRE CUIVRE A TROUS12X2MM - 037388

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037388 BARRE CUIVRE A TROUS12X2MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3414971510012

Codice prodotto

LEG037388

Cod. produttore

037388

Produttore

BTI

Morsettiere componibili. Supporti isolanti. Barrette di rame filetate. Lunghezza 1 m. Sezione (mm): 12 x 2. Fori filettati: - diam. M 5 - Passo 18. I ammissibile (A): 120