LEGRAND - LEG037263 VIKING3-MORSETTO AUT. 10MMQ 2 COLL. - 037263

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 57 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.75...10 mm²
Confezione
40 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060372637
Codice prodotto
LEG037263
Cod. produttore
037263
Produttore
BTI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.75...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
57 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...10 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...10 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.75...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
10 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-5...40 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
74.5 mm


