AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG037173 VIKING3-MORSETTO PROTEZ. 10 MMQ GUIDA SI

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037173 VIKING3-MORSETTO PROTEZ. 10 MMQ GUIDA SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...10 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) - no

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...16 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3414971445178

Codice prodotto

LEG037173

Cod. produttore

037173

Produttore

BTI

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

2.5...10 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...16 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Larghezza:

52.2 mm

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-30...55 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

10 mm

Morsetto a vite per conduttori di protezione standard sezione max = 10mmq - colore verde/giallo - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - piede metallico. Passo 10mm. Non disponibile per la vendita in GERMANIA