LEGRAND - LEG037172 VIKING3-MORSETTO PROTEZ. 6 MMQ GUIDA SIM - 037172

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...6 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...10 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414971445147
Codice prodotto
LEG037172
Cod. produttore
037172
Produttore
BTI
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...6 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Larghezza:
52.2 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-30...55 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
8 mm


