LEGRAND - LEG037153 VIKING3-MORSETTO PORTA COMPONENTI 4MMQ - 037153

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...2.5 mm²
Tipo di componente - Diodo
Corrente nominale In - 2.5 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Nero
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414971444768
Codice prodotto
LEG037153
Cod. produttore
037153
Produttore
BTI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Tipo di componente:
Diodo
Corrente nominale In:
2.5 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Nero
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.25...4 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
4
Tensione nominale:
250 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Numero di piani:
1
Piani ponticellati internamente:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-30...55 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Larghezza:
71.2 mm
Profondità:
5 mm


