AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG037109 VIKING3-MORSETTO BLU 4 COLLEGAMENTI 4MMQ - 037109

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037109 VIKING3-MORSETTO BLU 4 COLLEGAMENTI 4MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.25...6 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.25...6 mm²

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

EAN

3414971444577

Codice prodotto

LEG037109

Cod. produttore

037109

Produttore

BTI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.25...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

32 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.25...6 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.25...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

4

Tensione nominale:

500 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

6 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-5...40 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

57 mm

Morsetto a vite standard per conduttori di neutro - sezione max = 4 mmq - 1 collegamento - 2 entrate / 2 uscite - colore blu. Passo 6mm