AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG036688 PANNELLI FINESTRATI - ALTEZZA PANNELLO 1 - 036688

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG036688 PANNELLI FINESTRATI - ALTEZZA PANNELLO 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Numero di guide DIN - 1

  • Larghezza - 600 mm

  • Numero di moduli per guida DIN - 29

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060366889

Codice prodotto

LEG036688

Cod. produttore

036688

Produttore

BTI

Altezza:

150 mm

Numero di guide DIN:

1

Larghezza:

600 mm

Numero di moduli per guida DIN:

29

Pannello finestrato altezza 150 mm per telai modulari larghezza 600 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in ABS e fibra di vetro - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro. Forniti con profilato EN 60715