LEGRAND - LEG036557 TETTO 800X300 - 036557

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 33 mm
Profondità - 320 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3245060365578
Codice prodotto
LEG036557
Cod. produttore
036557
Produttore
BTI
Larghezza:
800 mm
Altezza:
33 mm
Profondità:
320 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
300 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no


