LEGRAND - LEG036496 QUADRI ACC.-PIASTRA CABSTOP 28+2+1 - 036496

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 401 mm
Altezza - 182 mm
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Forature sfondabili - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060364960
Codice prodotto
LEG036496
Cod. produttore
036496
Produttore
BTI
Larghezza:
401 mm
Altezza:
182 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Forature sfondabili:
sì
Piastra Cabstop IP55. Entrate: 28 Ø5/14 mm +2 Ø14/25 mm + 1 riserva


