AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG036384 KIT ILLUMINAZIONE

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 3 W

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tipo di tensione - AC

  • Lunghezza - 315 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971863606

Codice prodotto

LEG036384

Cod. produttore

036384

Produttore

BTI

Potenza della lampada:

3 W

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

LED non sostituibile

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza:

315 mm

Con presa di corrente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Spina / Presa

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Tipo di protezione (NEMA):

1

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Kit di illuminazione montaggio magnetico. Senza presa. Kit pre-cablato lunghezza cavo di alimentazione 3 m.