AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG036341 ATLANTIC ZOCCOLO 200X800X400

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG036341 ATLANTIC ZOCCOLO 200X800X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 380 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060363413

Codice prodotto

LEG036341

Cod. produttore

036341

Produttore

BTI

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

380 mm

Colore:

Nero

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Zoccolo 800X400 mm. H Altezza= 200. Lamiera di acciaio. Ispezionabile