LEGRAND - LEG036261 MARINA-QUADRO POLIESTERE 800X600X300 P.P - 036261
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 800 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060362614
Codice prodotto
LEG036261
Cod. produttore
036261
Produttore
BTI
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
800 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
300 mm
Larghezza in numero di moduli:
27
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
sì
Numero di moduli:
108
Colore:
Grigio
Numero di righe:
4
Resistenza agli urti:
IK10
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035