LEGRAND - LEG036106 TELAIO MODULARE ISOLANTE 108 M 800X600X3 - 036106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 800 mm
Numero di guide DIN - 4
Larghezza - 600 mm
Numero di moduli per guida DIN - 27
Distanza tra righe - 150 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060361068
Codice prodotto
LEG036106
Cod. produttore
036106
Produttore
BTI
Altezza:
800 mm
Numero di guide DIN:
4
Larghezza:
600 mm
Numero di moduli per guida DIN:
27
Distanza tra righe:
150 mm
Profondità:
300 mm
Telaio modulare isolante per quadri 800 x 600 x 300 mm (4x27 moduli DIN). Kit completo fornito con montanti e pannelli finestrati. Fornito con 2 otturatori Per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina



