AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG035310 BLIZZARD PRO-RESISTENZA VENTILATA 150W

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG035310 BLIZZARD PRO-RESISTENZA VENTILATA 150W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 150 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 220...240 V

  • Con ventola -

  • Tipo di tensione - AC

  • Con termostato ambiente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060353100

Codice prodotto

LEG035310

Cod. produttore

035310

Produttore

BTI

Potenza nominale:

150 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

220...240 V

Con ventola:

Tipo di tensione:

AC

Con termostato ambiente:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

220...240 V

Larghezza:

65 mm

Altezza:

75 mm

Potenza termica permanente a 10 °C:

150 W

Profondità:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenze di riscaldamento potenza: 150W - 110/240Vac/dc - Classe II. Evitano la condensa all\\'interno dell\\'armadio. Con aria forzata