AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG035308 BLIZZARD PRO-RESISTENZA RISCALDAMENTO 10

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG035308 BLIZZARD PRO-RESISTENZA RISCALDAMENTO 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 100 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...240 V

  • Tensione di alimentazione DC - 110...240 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Con termostato ambiente -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060353087

Codice prodotto

LEG035308

Cod. produttore

035308

Produttore

BTI

Potenza nominale:

100 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...240 V

Tensione di alimentazione DC:

110...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Con termostato ambiente:

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...240 V

Larghezza:

60 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenze di riscaldamento potenza: 100W - 110/240Vac/dc - Classe II. Evitano la condensa all\\'interno dell\\'armadio.