AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG035307 BLIZZARD PRO-RESISTENZA RISCALDAMENTO 50

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG035307 BLIZZARD PRO-RESISTENZA RISCALDAMENTO 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 50 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 120...240 V

  • Con ventola - no

  • Tensione di alimentazione DC - 120...240 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060353070

Codice prodotto

LEG035307

Cod. produttore

035307

Produttore

BTI

Potenza nominale:

50 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

120...240 V

Con ventola:

no

Tensione di alimentazione DC:

120...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Con termostato ambiente:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

120...240 V

Larghezza:

60 mm

Altezza:

110 mm

Potenza termica permanente a 10 °C:

20 W

Profondità:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenze di riscaldamento potenza: 50 Watt. 110/240Vac/dc - Classe II. Evitano la condensa all\\'interno dell\\'armadio.