LEGRAND - LEG034946 ALTIS ACC.-TETTO 800X500 - 034946

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 45 mm
Profondità - 550 mm
Colore - Nero
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001021082992
Codice prodotto
LEG034946
Cod. produttore
034946
Produttore
BTI
Larghezza:
800 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
550 mm
Colore:
Nero
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
500 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7012
Con ingresso cavi:
no


