AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG034943 ALTIS ACC.-TETTO 1200X400

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Profondità - 450 mm

  • Colore - Nero

  • Installabile all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000989242

Codice prodotto

LEG034943

Cod. produttore

034943

Produttore

BTI

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

40 mm

Profondità:

450 mm

Colore:

Nero

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

1200 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7012

Con ingresso cavi:

no

Tetti per armadi ALTIS 1200x400mm (LxP)