AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG034850 ALTIS ACC.-VENTIL CON FILTRO 40MC/H RAL7 - 034850

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 160 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 150 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3245060345501

Codice prodotto

LEG034850

Cod. produttore

034850

Produttore

BTI

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

160 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

150 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

150 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con filtro:

Montaggio incassato a parete:

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

77 mm

Potenza nominale:

20 W

Ricircolo aria:

no

Ventilatore 150x150 mm con portata 40/160 m3/h - 230Vac. Equipaggiati con griglie proteggi dita, griglie in ABS autoestinguente secondo UL94U0, filtro elettrostatico lavabile (EN 60779) G3, reversibili