LEGRAND - LEG032800 DLP-CANALE SOPRA-PAVIMENTO 92X20 MM - 032800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 20 mm
Altezza - 92 mm
Materiale - Altri
Colore - Antracite
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
18 M
Serie di prodotti
EAN
3245060328009
Codice prodotto
LEG032800
Cod. produttore
032800
Produttore
BTI
Larghezza:
20 mm
Altezza:
92 mm
Materiale:
Altri
Colore:
Antracite
Lunghezza:
2000 mm
Autoadesivo:
no
Privo di alogeni:
no
Numero RAL:
7021
canale sopra-pavimento 92 x 20mm lunghezza 2m grigio RAL 7016


