AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG032063 COLRING-COLLARE IDENTIFICAZIONE 4,6X180M - 032063

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 180 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3414971440852

Codice prodotto

LEG032063

Cod. produttore

032063

Produttore

BTI

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

180 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

227 N

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Targhetta di identificazione:

Sporgente / Distanziata dal fascio

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione MIL:

Collari d\\'identificazione lunghezza 180 mm. Diametro serraggio da 9,5 a 46 mm. Larghezza 4,6 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\\'installazione.