LEGRAND - LEG032043 COLRING-COLLARE INCOLORE 4,6X280MM - 032043

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 280 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414970939807
Codice prodotto
LEG032043
Cod. produttore
032043
Produttore
BTI
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
280 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
227 N
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione MIL:
sì