AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG031929 COL 6-COLLARE NERO 7,6X194MM - 031929

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG031929 COL 6-COLLARE NERO 7,6X194MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 194 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3414971440333

Codice prodotto

LEG031929

Cod. produttore

031929

Produttore

BTI

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

194 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

450 N

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Collari COL 6 neri lunghezza 194 mm. Diametro serraggio da 15 a 42 mm. Larghezza 7,6 mm. Poliammide 6/6. Privi di alogeni. Dentatura interna