AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG031921 COLSON-COLLARE NERO 9X756MM

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG031921 COLSON-COLLARE NERO 9X756MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 756 mm

  • Modello - Dentatura sul lato esterno

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3414971241459

Codice prodotto

LEG031921

Cod. produttore

031921

Produttore

BTI

Larghezza del nastro / della fascetta:

9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

756 mm

Modello:

Dentatura sul lato esterno

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

530 N

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Collari Colson ;TM; per installazione Protetti dai raggi ultra-violetti (U.V.) Poliammide 12 - colore nero Dentatura esterna Capacità serraggio max (mm): 220 Capacità serraggio min (mm): 74