LEGRAND - LEG031576 GAFFETTE-MULTIFIX GRIGIO DA 5 A 7 - 031576

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Lunghezza del chiodo - 20 mm
Colore - Grigio
Diametro del chiodo - 1.8 mm
Confezione
2000 PZ
EAN
3245060315764
Codice prodotto
LEG031576
Cod. produttore
031576
Produttore
BTI
Materiale:
Plastica
Lunghezza del chiodo:
20 mm
Colore:
Grigio
Diametro del chiodo:
1.8 mm
Gaffetta elastica Multifix che può ricevere vari diametri, grigio RAL 7035.


