LEGRAND - LEG031559 GAFFETTE-FIXFOR BIANCO CAVO MM. 10 - 031559

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Lunghezza del chiodo - 30 mm
Colore - Bianco
Diametro del chiodo - 1.8 mm
Confezione
100 PZ
EAN
3245060315597
Codice prodotto
LEG031559
Cod. produttore
031559
Produttore
BTI
Materiale:
Plastica
Lunghezza del chiodo:
30 mm
Colore:
Bianco
Diametro del chiodo:
1.8 mm
Graffette fissa-cavo - Fixfor bianco Cavo diametro (mm): 10 Chiodo diametro (mm): 1


