LEGRAND - LEG030254 DLP-DERIV. T X MINI 32X10 BIANCO - 030254

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Larghezza - 32 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060302542
Codice prodotto
LEG030254
Cod. produttore
030254
Produttore
BTI
Altezza:
10 mm
Larghezza:
32 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
minicanali 32 x 10mm - derivazione a T


