LEGRAND - LEG030253 DLP-ANGOLO PIANO X MINI 30X10 BIANCO - 030253

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 32 mm
Altezza - 10 mm
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 90...90 °
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060302535
Codice prodotto
LEG030253
Cod. produttore
030253
Produttore
BTI
Larghezza:
32 mm
Altezza:
10 mm
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9010
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
minicanali 32 x 10mm - angolo piano variabile


