LEGRAND - LEG030093 DLP-CANALE SOPRAPAVIMENTO 75X18 RAL 7030 - 030093

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 75 mm
Altezza - 18 mm
Lunghezza - 2000 mm
Autoadesivo - sì
Numero RAL - 7030
Confezione
36 M
EAN
3245060300937
Codice prodotto
LEG030093
Cod. produttore
030093
Produttore
BTI
Larghezza:
75 mm
Altezza:
18 mm
Lunghezza:
2000 mm
Autoadesivo:
sì
Numero RAL:
7030
canale sopra-pavimento 75 x 18mm lunghezza 2m grigio RAL 7030


