LEGRAND - LEG030092 DLP-CANALE SOPRAPAVIMENTO 50X12 RAL 7030 - 030092

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 12 mm
Lunghezza - 2000 mm
Autoadesivo - sì
Numero RAL - 7030
Confezione
54 M
EAN
3245060300920
Codice prodotto
LEG030092
Cod. produttore
030092
Produttore
BTI
Larghezza:
50 mm
Altezza:
12 mm
Lunghezza:
2000 mm
Autoadesivo:
sì
Numero RAL:
7030
canale sopra-pavimento 50 x 12mm lunghezza 2m grigio RAL 7030


