AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG030010 DLP-MINICANALE 25X16 1 SCOMPARTO BIANCO - 030010

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 25 mm

  • Altezza - 16 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2100 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

3414970776693

Codice prodotto

LEG030010

Cod. produttore

030010

Produttore

BTI

Larghezza:

25 mm

Altezza:

16 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2100 mm

Privo di alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Superficie:

Non trattato

Resistenza agli urti:

IK07

Numero di separatori fissi:

0

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello coperchio:

Sciolto (separato dal canale)

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

9003

Con connettore per canale:

no

Con fermacavo:

Trasparente:

no

Antibatterico:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

190 mm²

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Consegna su rotolo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Pellicola di protezione:

no

minicanali 25 x 16mm con tenuta cavi integrata lunghezza 2,1m bianco RAL 9010