LEGRAND - LEG021605 SP58 22X58 3P+N - 021605

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 400 V
Numero di poli - 3
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3414971659964
Codice prodotto
LEG021605
Cod. produttore
021605
Produttore
BTI
Per fusibili di dimensioni:
22x58 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Portafusibili sezionabili SP integralmente protetti. Tripolare + Neutro SP. 58: per fusibili industriali 22 x 58 Profondità 44 mm.


